クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ツータック) 31523
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03820233
品番
31523
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
106
種別
ツータックスラックス
サイズ
106
混率(%)
綿50、ポリエステル50(バーバリー)
色番
20
材質(ファスナー)
金属