聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
スプリングコレット 10-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03820266
品番
C25-10
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
把握能力
10
全長(mm)
68
内径(Φ)
10
H2
19
使用チャック
CTH25
最大径(Φ)
35.75