31523 スラックス(ツータック) 31523 クロダルマ 03820294

スラックス(ツータック) 31523

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード03820294品番31523
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。

パウダーブルー股下(cm)79ウエスト(cm)76種別ツータックスラックスサイズ76混率(%)綿50、ポリエステル50(バーバリー)色番850材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする