クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 2546
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03823645
品番
2546
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
汗を素早く吸い取り、素早く逃す高機能素材が、快適な着心地を保ちます。
色
ライトアクアグリーン
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿65、ポリエステル35(シーティング)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
74
色番
800
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂