聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03823827
品番
CR10-3.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
内径(Φ)
3
把握能力
3〜2.5
全長
27
使用チャック
CTM10
最大径(Φ)
17
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5