聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03823854
品番
CR10-4.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
内径(Φ)
4
把握能力
4〜3
全長
27
使用チャック
CTM10
最大径(Φ)
17
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5