小径ミーリングチャック用コレット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03823915 品番 CR10-6.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
内径(Φ)6 把握能力6〜5 全長27 使用チャックCTM10 最大径(Φ)17 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする