聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03823942
品番
CR10-7.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
内径(Φ)
7
把握能力
7〜6
全長
27
使用チャック
CTM10
最大径(Φ)
17
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5