画像準備中

小径ミーリングチャック用コレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03824116 品番 CR13-11.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
内径(Φ)11 把握能力11〜10 全長31 使用チャックCTM13 最大径(Φ)21 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする