聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03824143
品番
CR13-12.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
内径(Φ)
12
把握能力
12〜11
全長
31
使用チャック
CTM13
最大径(Φ)
21
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5