聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03824177
品番
CR13-13.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
内径(Φ)
13
把握能力
13〜12
全長
31
使用チャック
CTM13
最大径(Φ)
21
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5