聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03824527
品番
CR16-1.5 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内径(Φ)
1.5
把握能力
1.5〜1
全長
35
使用チャック
CTM16
最大径(Φ)
26
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5