聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03824615
品番
CR16-12.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
内径(Φ)
12
把握能力
12〜11
全長
35
使用チャック
CTM16
最大径(Φ)
26
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5