2545 長袖開衿シャツ 2545 クロダルマ 03824738 2545 長袖開衿シャツ 2545 クロダルマ 03824738

長袖開衿シャツ 2545

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03824738 品番 2545
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

汗を素早く吸い取り、素早く逃す高機能素材が、快適な着心地を保ちます。

アクアマリン サイズ4L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)126 混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング) 肩幅(cm)55 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 色番850 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする