画像準備中

小径ミーリングチャック用コレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03825141 品番 CR20-13.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
内径(Φ)13 把握能力13〜12 全長40 使用チャックCTM20 最大径(Φ)33 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする