聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の コレット
聖和精機の スプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03825202
品番
CR20-15.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
内径(Φ)
15
把握能力
15〜14
全長
40
使用チャック
CTM20
最大径(Φ)
33
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5