クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 2537
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03825246
品番
2537
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。
色
アイボリー
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属