クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 2537
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03825368
品番
2537
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。
色
ライトバイオレット
サイズ
4L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
72
色番
79
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属