クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 2537
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アイスグリーン
サイズ
S
注文コード
03825526
品番
2537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,400
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。
色
アイスグリーン
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
色番
800
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属