※左胸ダブルポケット&ペン差し

2537 長袖ジャンパー 2537 クロダルマ 03825702 2537 長袖ジャンパー 2537 クロダルマ 03825702 2537 長袖ジャンパー 2537 クロダルマ 03825702 2537 長袖ジャンパー 2537 クロダルマ 03825702

長袖ジャンパー 2537

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03825702 品番 2537
参考基準価格(税別)¥13,650 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。

ライトグリーン サイズ3L 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする