2637 半袖ジャンパー 2637 クロダルマ 03825833 2637 半袖ジャンパー 2637 クロダルマ 03825833

半袖ジャンパー 2637

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03825833 品番 2637
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。

アイボリー サイズLL 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)120 混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)68 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする