画像準備中

半袖ジャンパー 2637

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズS 注文コード03826016 品番2637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は色・サイズなど56種類から選べます 他の種類を見る

洗っても、アイロン不要。
シワになりにくいから、お手入れが簡単。

アイボリー サイズS 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)108 混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル) 肩幅(cm)44 袖丈(cm)24 着丈(cm)62 色番200 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする