聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の チャック
聖和精機の ミーリングチャック
ハードチャック マシニングセンター用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03826295
品番
BT40-CTH25-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
L
105
柄長
68
H
62
D
25
C
68
スプリングコレット
68
柄径(Φ)
M28×1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。