聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の チャック
聖和精機の ミーリングチャック
ハードチャック フライス盤用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03827187
品番
NT40U-CTH25
参考基準価格(税別)
¥61,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
H
68
C
68
L
65
D
25
柄長
5/8-11UNC
柄径(Φ)
NT40
スプリングコレット
C25-(25)