聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の チャック
聖和精機の ミーリングチャック
ハードチャック フライス盤用
(2件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄径(Φ)
NT40
注文コード
03827214
品番
NT40U-CTH32
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
柄径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
L
82.6
柄長
5/8-11UNC
H
70
D
32
C
83
スプリングコレット
CS32-(32)
柄径(Φ)
NT40
注意
※コレット・エンドミルは別売です。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。