聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の チャック
聖和精機の ミーリングチャック
ハードチャック フライス盤用
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
柄径(Φ)
NT40
注文コード
03827223
品番
NT40U-CTH32Aセット
参考基準価格(税別)
¥114,200
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
柄径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
L
82.6
柄長
5/8-11UNC
H
70
D
32
C
83
スプリングコレット
CS32-(32)
柄径(Φ)
NT40
注意
※コレット・エンドミルは別売です。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。