聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の チャック
聖和精機の ミーリングチャック
ハードチャック フライス盤用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03827266
品番
NT50M-CTH32
参考基準価格(税別)
¥73,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄長
M24X3
L
76.2
H
80
D
32
C
83
スプリングコレット
C32-(32)
柄径(Φ)
NT50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。