聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の チャック
聖和精機の ミーリングチャック
ハードチャック フライス盤用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03827293
品番
NT50M-CTH42
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
柄長
M24X3
L
82
H
90
D
42
C
95
スプリングコレット
C42-(42)
柄径(Φ)
NT50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。