聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の チャック
聖和精機の ミーリングチャック
ハードチャック フライス盤用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03827372
品番
NT50U-CTH32Aセット
参考基準価格(税別)
¥124,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄長
1-8UNC
L
76.2
H
80
D
32
C
83
スプリングコレット
C32-(32)
柄径(Φ)
NT50
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。