※左胸ダブルポケット&ペン差し

2636 半袖シャツ(カッター式) 2636 クロダルマ 03828222 2636 半袖シャツ(カッター式) 2636 クロダルマ 03828222 2636 半袖シャツ(カッター式) 2636 クロダルマ 03828222 2636 半袖シャツ(カッター式) 2636 クロダルマ 03828222

半袖シャツ(カッター式) 2636

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03828222 品番 2636
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。

ライトグリーン サイズ3L 種別半袖シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする