250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829157 250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829157

長袖ジャンパー 250931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03829157 品番 250931
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

パウダーブルー サイズ5L 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)140 混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ) 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 色番15 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする