クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 250931
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03829227
品番
250931
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。
色
アイボリー
サイズ
5L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
140
混率(%)
綿55、ポリエステル45(ポーラ)
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂