250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829272 250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829272 250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829272 250931 長袖ジャンパー 250931 クロダルマ 03829272

長袖ジャンパー 250931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03829272 品番 250931
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

ライトターコイズ サイズ3L 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 色番890 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする