半袖ジャンパー 260931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03829394 品番 260931
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

アイボリー サイズL 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)116 混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする