クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
半袖ジャンパー 260931
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03829464
品番
260931
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。
色
ライトターコイズ
サイズ
L
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿55、ポリエステル45(ポーラ)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
65
色番
890
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂