260931 半袖ジャンパー 260931 クロダルマ 03829482 260931 半袖ジャンパー 260931 クロダルマ 03829482 260931 半袖ジャンパー 260931 クロダルマ 03829482 260931 半袖ジャンパー 260931 クロダルマ 03829482

半袖ジャンパー 260931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03829482 品番 260931
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

ライトターコイズ サイズ3L 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)124 混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)69 色番890 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする