聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の アーバー
聖和精機の カッターアーバー
正面フライスアーバー A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03829551
品番
BT40-FMA38.1-60
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
L
60
L1
80
D
38.1
H3
14
H2
6
H1
34
G1
M2
H4
20
K1
9
W1
15.9
C4
50
C5
27
C3
28
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。