聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の アーバー
聖和精機の カッターアーバー
正面フライスアーバー A型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03829621
品番
BT50-FMA38.1-45
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
L
45
L1
80
D
38.1
H3
14
H2
6
H1
34
G1
M2
H4
20
K1
9
W1
15.9
C4
50
C5
27
C3
28
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。