聖和精機
聖和精機の ツーリング
聖和精機の アーバー
聖和精機の カッターアーバー
正面フライスアーバー A型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03829655
品番
BT50-FMA50.8-45
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
L
45
L1
98
D
50.8
H3
14
H2
10
H1
36
G1
M2
H4
24
K1
10
W1
19.05
C4
65
C5
37
C3
38
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。