31093 スラックス(ワンタック) 31093 クロダルマ 03829988 31093 スラックス(ワンタック) 31093 クロダルマ 03829988

スラックス(ワンタック) 31093

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03829988 品番 31093
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。

パウダーブルー 股下(cm)79 ウエスト(cm)85 種別ワンタックスラックス サイズ85 混率(%)綿55、ポリエステル45(ポーラ) 色番15 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする