クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 春夏 ボトムス
スラックス(ワンタック) 31093
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03830015
品番
31093
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。
色
パウダーブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
96
種別
ワンタックスラックス
サイズ
96
混率(%)
綿55、ポリエステル45(ポーラ)
色番
15
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属