半袖ジャンパー 263701

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03831494 品番 263701
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。

マスタード サイズL 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)116 混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 色番27 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする