スラックス(ツータック) 31370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03832115 品番 31370
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

環境負荷を低減するリサイクル素材採用。
グリーン購入法適合ユニフォーム。

アイボリー 股下(cm)79 ウエスト(cm)96 種別ツータックスラックス サイズ96 混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング) 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする