半袖シャツ 26370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03833122 品番 26370
参考基準価格(税別)¥10,750 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

グリーン購入法に対応したリサイクル素材採用で、エコロジーを推進します。

アイボリー サイズ3L 種別半袖シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)27 着丈(cm)80 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 グリーン購入法適合 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする