※左胸ペン差し
クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 25056
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03834136
品番
25056
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。
色
アイボリー
サイズ
S
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
61
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂