※左胸ペン差し

26056 半袖ジャンパー 26056 クロダルマ 03834425 26056 半袖ジャンパー 26056 クロダルマ 03834425 26056 半袖ジャンパー 26056 クロダルマ 03834425

半袖ジャンパー 26056

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03834425 品番 26056
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

アイボリー サイズM 種別半袖ジャンパー 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 着丈(cm)63 色番20 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする