クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖ジャンパー 256181
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03838668
品番
256181
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。
色
チャコールグレー
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69.5
色番
48
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030