256181 長袖ジャンパー 256181 クロダルマ 03839045 256181 長袖ジャンパー 256181 クロダルマ 03839045 256181 長袖ジャンパー 256181 クロダルマ 03839045 256181 長袖ジャンパー 256181 クロダルマ 03839045 256181 長袖ジャンパー 256181 クロダルマ 03839045

長袖ジャンパー 256181

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03839045 品番 256181
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。

パウダーグリーン サイズL 種別長袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)58 着丈(cm)65.5 色番85 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする