半袖ジャンパー 266181

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03839447 品番 266181
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

カラーバリエーション豊富な「ウエアーマジック」シリーズ、快適に作業できるための機能を随所にちりばめました。

ロイヤルブルー サイズL 種別半袖ジャンパー エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)65.5 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする