25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841416 25618 長袖シャツ 25618 クロダルマ 03841416

長袖シャツ 25618

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03841416 品番 25618
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

着る人の立場に立って考えた機能がいろいろ。
カラーも豊富に選べます。

パウダーグリーン サイズ4L 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)135 混率(%)ポリエステル70(再生ポリエステル60)、綿30(二重織) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)79 色番85 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする